Fin de vida

3M MERCADOS ELECTRICOS - TEMFLEX 1500 ROJO 20X19 7000062298

3m España, S.L.
CopiarCopiar
3M MERCADOS ELECTRICOS - TEMFLEX 1500 ROJO 20X19 7000062298

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1500RO20

Ref.Sonepar

1089730

EAN

8400002097985

Cinta 3M TemflexA™ 1500 19mmx20m color rojo. Cinta aislante de vinilo de uso general de buena calidad. Con adhesivo de caucho sensible a la presión y un grosor de 0,15 mm garantiza una buena adhesión a cualquier superfi cie. Disponible en una amplia variedad de colores: negro, azul, marrón, amarillo, amarillo/verde, gris, naranja, rojo, blanco y verde. Disponible en distintas medidas: 19 mm x 10 m y 19 mm x 20 m. Buena resistencia a la abrasión, humedad, álcalis, ácidos y condiciones atmosféricas adversas (incluyendo luz solar). Con una elevada resistencia dieléctrica, es conformable y proporciona una buena protección mecánica. Cumple los requerimientos de normas IEC 60454-3-1-5/F-PVCP/90 y VDE. Auto extinguibles. Aislamiento primario en empalmes y reparación de cubierta del cable, sujeción de cables y marcaje e identifi cación de cables.

Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS

Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS