3M MERCADOS ELECTRICOS - Tubo MDT-A-50-18-1000 pared media - M50181000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - Con pared media
Nivel de retracción - 3:1
Sección transversal nominal desde/hasta - 1256...1256 mm²
Grosor de pared tras retracción - 3.3 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
M50181000
Ref.Sonepar
87234
EAN
8712403518915
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
Con pared media
Nivel de retracción:
3:1
Sección transversal nominal desde/hasta:
1256...1256 mm²
Grosor de pared tras retracción:
3.3 mm
Longitud:
1 m
Temperatura de operación:
-55...130 °C
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


