3M MERCADOS ELECTRICOS - Tubo Termorretráctil 3M™ MDT-A de 12.0/3.0 MM Negro, Paquete a granel - 7000099101
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Nivel de retracción - 4:1
Diámetro interno antes de encoger por calor - 12 mm
Diámetro interno tras encoger por calor - 3 mm
Grosor de pared tras retracción - 2.3 mm
Longitud - 1 m
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
7000099101
Ref.Sonepar
188206
EAN
2000000604527
Nivel de retracción:
4:1
Diámetro interno antes de encoger por calor:
12 mm
Diámetro interno tras encoger por calor:
3 mm
Grosor de pared tras retracción:
2.3 mm
Longitud:
1 m
Color:
Negro
Transparente:
no
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
sí
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


