3M MERCADOS ELECTRICOS - Tubo termorretractil GTI-3000 diámetro 1,5/0,5mm azul
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Sección transversal nominal desde/hasta - 1.13...1.13 mm²
Grosor de pared tras retracción - 0.45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GTIAZ1
Ref.Sonepar
235488
EAN
8712403578841
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Sección transversal nominal desde/hasta:
1.13...1.13 mm²
Grosor de pared tras retracción:
0.45 mm
Longitud:
1 m
Temperatura de operación:
-55...135 °C
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


