3M MERCADOS ELECTRICOS - Tubo termorretractil GTI-3000 diámetro 9,0/3,0mm 1m negro - GTINE9
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Termocontracción
Modelo - De paredes finas
Nivel de retracción - 3:1
Sección transversal nominal desde/hasta - 40.69...40.69 mm²
Grosor de pared tras retracción - 0.75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GTINE9
Ref.Sonepar
204361
EAN
8712403598849
Tipo:
Termocontracción
Modelo:
De paredes finas
Nivel de retracción:
3:1
Sección transversal nominal desde/hasta:
40.69...40.69 mm²
Grosor de pared tras retracción:
0.75 mm
Longitud:
1 m
Temperatura de operación:
-55...135 °C
Material:
Poliolefina (PEX)
Libre de halógenos:
sí
Con pegamento interior:
no
Aprobado por UL:
no
Un producto de 3M MERCADOS ELECTRICOS
Descubra la serie 3M MERCADOS ELECTRICOS


