Schneider Electric - Lámpara LED 6V-1,2W blanco - DL1CD0061

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Lámpara LED 6V-1,2W blanco

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Potencia lámpara - 0.12...0.12 W

  • Tensión de la lámpara - 6...6 V

  • Tipo de casquillo - BA9s

  • Tecnología - LED

  • Forma de lámpara - Otros

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

DL1CD0061

Ref.Sonepar

421727

EAN

3389110907483

Potencia lámpara:

0.12...0.12 W

Tensión de la lámpara:

6...6 V

Tipo de casquillo:

BA9s

Tecnología:

LED

Forma de lámpara:

Otros

Halógeno:

no

Criptón:

no

Xenon:

no

Color:

Blanco

Diámetro:

10 mm

Longitud total:

25 mm

Apto para antorchas:

no

Apto para puntero:

no

Apropiado para lampara redonda destelleante:

no

Corriente nominal:

20 mA

Vida útil media nominal:

100000 h

Este producto forma parte de la gama Harmony XB4, una oferta de pulsadores modulares metálicos Ø 22 mm, interruptores y luces piloto. Esta bombilla LED es un accesorio para pulsadores iluminados. Viene con base de bombilla BA 9s y LED blanco. Es una bombilla de pulsador con una tensión de alimentación nominal de 6 V CC y una disipación de potencia de 1,2 W. Pesa 0,002 kg. Este producto es compatible con Harmony XB4. Harmony ofrece un diseño innovador y ergonómico que mejora la confiabilidad de los tableros, las máquinas y los procesos. La gama modular de unidades de señalización y control de metal de Ø 22 mm combina la simplicidad de la instalación, el diseño moderno estándar y empotrado.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric