Schneider Electric - Marco 4 elementos Pro aluminio

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de unidades - 4

  • Posición de montaje - Horizontal y vertical

  • Número de unidades horizontales - 4

  • Número de unidades verticales - 1

  • Número de módulos horizontales (sistema modular) - 8

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

NU400830

Ref.Sonepar

446376

EAN

3606489456511

Número de unidades:

4

Posición de montaje:

Horizontal y vertical

Número de unidades horizontales:

4

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

8

Número de módulos verticales (sistema modular):

4

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Sin tratamiento

Tipo de superficie:

Brillante

Color:

Aluminio

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP21

Fuerza del impacto:

IK04

Tipo de fijación:

Bloquear en posición

Anchura:

298 mm

Altura:

85 mm

Profundidad:

10 mm

Diámetro del agujero (abertura):

65 mm

Schneider Electric New Unica cover frame NU400830 is in color aluminium Being made of polycarbonate, thermoplastic ABS-UV stabilised material, this cover frame is quite reliable and resistant. This cover frame has 4 gangs Besides, it reaches IK04 protection level, which can help protect against impact. Also, being environment-friendly, this device reached UV resistant, acetone, alcohol, ammonia, bleach, liquid soap, oil, petrol, window-cleaning fluid. This cover frame is SVHC (substances of very high concern) free too. This cover frame belongs to Unica Pro aesthetic group. What's more, it well satisfied the standard of IEC 60669-1, IEC 60884-1. It is 298 mm in width. 85 mm in height. 10 mm in depth. Besides it is halogen free halogen free, which is good for your health. With 4 x 2 modules. The fixing mode of this device is clip-in. And the product weighs 0.051 kg. New Unica features innovative functions to carry the range into the smart homes of the future. Welcome to the new Unica – irresistible, beautiful,and innovative.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric