Schneider Electric - Puntera etiquetable larga para conductor simple de 6mm² verde - DZ5CA063

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo de fabricación - Estándar

  • Sección transversal nominal - 6 mm²

  • Longitud de puntera - 18 mm

  • Longitud total - 26 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,01 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

DZ5CA063

Ref.Sonepar

551665

EAN

3389110535617

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo de fabricación:

Estándar

Sección transversal nominal:

6 mm²

Longitud de puntera:

18 mm

Longitud total:

26 mm

Aislado:

sí

Aislamiento de material:

Otros

Libre de halógenos:

no

Color:

Verde

Material:

Cobre

Tratamiento de superficie:

Estañado

Para cables resistentes a cortocircuitos:

no

Con marcador de identificación:

sí

Señalización posible:

no

Tamaño AWG:

10

Terminal de cable aislado de conductor sencillo, tamaño largo, 6mm2, verde. Gama de producto: Linergy - tamaño de extremo de cable: largo - normas: NF C 63-023 - tipo de paquete: bolsa - cantidad por juego: juego de 100 - sección de cable: 6 mm².

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric