Schneider Electric - Lámpara con LED 48V color amarillo - DL1CJ0485
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Potencia lámpara - 0.96...0.96 W
Tensión de la lámpara - 48...48 V
Tipo de casquillo - BA9s
Tecnología - LED
Forma de lámpara - Otros
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
DL1CJ0485
Ref.Sonepar
587554
EAN
3389110664317
Potencia lámpara:
0.96...0.96 W
Tensión de la lámpara:
48...48 V
Tipo de casquillo:
BA9s
Tecnología:
LED
Forma de lámpara:
Otros
Halógeno:
no
Criptón:
no
Xenon:
no
Color:
Amarillo
Diámetro:
10 mm
Longitud total:
25 mm
Apto para antorchas:
no
Apto para puntero:
no
Apropiado para lampara redonda destelleante:
no
Corriente nominal:
20 mA
Vida útil media nominal:
100000 h
Un producto de Schneider Electric
Descubra la serie Schneider Electric