Schneider Electric - Palanca de combinación ACTI9 A9XPA748 para interruptor de circuito WI - A9XPA748

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Palanca de combinación ACTI9 A9XPA748 para interruptor de circuito WI

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de fases - 3

  • Número de polos - 4

  • Compatible para varios dispositivos - 32

  • Dimensiones del paso - 9 mm

  • Longitud - 862 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

A9XPA748

Ref.Sonepar

612466

EAN

3606489443634

Número de fases:

3

Número de polos:

4

Compatible para varios dispositivos:

32

Dimensiones del paso:

9 mm

Longitud:

862 mm

Puede ser cortado a la medida:

sí

Anchura en módulos:

48

Intensidad permanente nominal Iu:

80 A

Tipo de conexión de eléctrica:

Pin

Aislado:

sí

Tensión de sobrecarga nominal:

4 kV

Tensión de funcionamiento nominal máxima Ue:

400 V

Apto para dispositivos con busbar N:

sí

Apto para dispositivos con interruptor auxiliar:

sí

Color:

Blanco

Acti9, peine de conexión, 3L+N balanceado Aux, 9mm pitch, 48módulos, 80A. Gama: Acti9 - tipo de producto o componente: Peine de conexión - Accesorio / categoría de parte separada: accesorio de conexión - descripción de líneas: 3L + N. Beneficios: El nuevo sistema Acti9 iC40 es miembro de pleno derecho de la familia Acti9 y ofrece múltiples beneficios para quienes diseñan, construyen, operan y mantienen cuadros eléctricos para la distribución terminal. Redefine los estándares de Eficiencia, Visibilidad, Conectividad con el nuevo sistema iC40Acti9.... Aplicaciones: El sistema iC40Acti9 está dedicado tanto para pequeñas, medianas y grandes instalaciones en Baja Tensión.... Beneficios: Los dispositivos de corriente residual ofrecen las siguientes funciones de protección de fuga a tierra y protección de circuito. Protección de personas contra descargas eléctricas por contacto directo (30mA). Protección de personas contra descargas eléctricas por contacto indirecto (300mA).. Aplicaciones: El sistema Acti9 iC Instalaciones de distribución final de baja tensión....

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric