BTICINO - Frontal módulo audio básico 2 pulsadores/1 columna SFERA ROBUR - 351025

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar
BTICINO - Frontal módulo audio básico 2 pulsadores/1 columna SFERA ROBUR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Número de unidades - 1

  • Posición de montaje - Vertical

  • Número de unidades horizontales - 1

  • Número de unidades verticales - 1

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,4 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

351025

Ref.Sonepar

702522

EAN

8005543461754

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Número de unidades:

1

Posición de montaje:

Vertical

Número de unidades horizontales:

1

Número de unidades verticales:

1

Número de módulos horizontales (sistema modular):

1

Número de módulos verticales (sistema modular):

1

Con rejilla de montaje:

no

Instalación a ras:

sí

Apto para caja empotrada en el suelo:

no

Compatible para canal:

no

Compatible para instalación integrada:

no

Espacio para etiqueta/superficie de información:

no

Material:

Plástico

Calidad de material:

Termoplástico

Libre de halógenos:

sí

Antibacteriano:

no

Tratamiento de superficie:

Otros

Tipo de superficie:

Mate

Color:

Latón

Transparente:

no

Con tapa con bisagras:

no

Grado de protección (IP):

IP20

Fuerza del impacto:

IK07

Tipo de fijación:

Otros

Anchura:

113 mm

Altura:

91 mm

Profundidad:

11 mm

Altura integrada:

0 mm

Frontal módulo audio fónico básico Sfera Robur con 2 pulsadores y 1 columna para videoporteros electrónicos en acabado láton mate. Montaje empotrado, grado de protección IP20 e IK07 y formato 1 módulo 113x91mm.

Un producto de BTICINO

Descubra la serie BTICINO