Schneider Electric - Disyuntor magnetotérmico 0,63-1A - GV2ME05

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Disyuntor magnetotérmico 0,63-1A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Ajuste intervalo protector sobrecarga - 0.63...1 A

  • Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste - 13...13 A

  • Con protección térmica - sí

  • Sensible a interrupción de fase - sí

  • Técnica de desconexión - Termomagnético

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GV2ME05

Ref.Sonepar

761587

EAN

3389110343038

Ajuste intervalo protector sobrecarga:

0.63...1 A

Liberación del corto circuito sin retardo del intervalo de ajuste:

13...13 A

Con protección térmica:

sí

Sensible a interrupción de fase:

sí

Técnica de desconexión:

Termomagnético

Tensión de funcionamiento nominal:

230...690 V

Intensidad permanente nominal Iu:

1 A

Potencia de funcionamiento nominal a CA-3, 230 V:

0.12 kW

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

0.25 kW

Pérdida de potencia:

2.5 W

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Tipo de elemento de control:

Botón pulsador

Construcción de dispositivo:

Dispositivo completo en carcasa

Con conmutador auxiliar integrado:

no

Con liberación de bajo voltaje integrada:

no

Número de polos:

3

Capacidad de desconexión de cortocircuito nominal lcu a 400 V, CA:

100 kA

Grado de protección (IP):

IP20

Altura:

89 mm

Anchura:

44.5 mm

Profundidad:

78.2 mm

Disyuntor motor GV2-ME 0,63 1 A 3P 3d unidad de desconexión termomagnética TeSys GV2. Tipo de red CA. Categoría de utilización AC-3 de acuerdo con IEC 60947-4-1 Categoría A de acuerdo con IEC 60947-2. Frecuencia asignada de empleo 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-4-1. Poder de corte 100 kA Icu en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 400/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 kA Icu en 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2. [Ics] poder de corte de servicio nominal en cortocircuito 100 % en 230/240 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 440 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 500 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 690 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2 100 % en 400/415 V CA 50/60 Hz de acuerdo con IEC 60947-2. Calibre de la unidad de disparo 0.63.1 A. Tecnología de unidad de disparo térmico-magnético. Intensidad de disparo magnético 13 A.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric