LIT BY CARDI - LÁMPARA VELA LED B35 E14 4,9W 2700K 470LM - 0019590026

Marcas Exclusivas
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 38...38 mA

  • Factor de potencia - 0.5

  • Potencia lámpara - 4.9...4.9 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

0019590026

Ref.Sonepar

824281

EAN

7630268407469

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

38...38 mA

Factor de potencia:

0.5

Potencia lámpara:

4.9...4.9 W

Tipo de tensión:

CA

Flujo luminoso:

470...470 lm

Eficacia de lámpara:

96 lm/W

Luminosidad:

60 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

80-89 (clase 1B)

Forma de lámpara:

Dispositivo luminoso

Lámpara de filamento:

no

Tipo de cristal/cobertura:

Opaco

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E14

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Blanco

Angulo de emisión:

280...280 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Diámetro:

35 mm

Longitud:

102 mm

Grado de protección (IP):

IP20

Designación de lámpara:

B11

Distorsión armónica total:

1.2 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

7500

Consumo de energía en 1000 horas:

5 kWh

Vida útil media nominal:

15000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG0

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

Lámpara LED con forma de vela y casquillo E14. Potencia de 4,9W y temperatura de color 2700ºK. No regulable, con una buena reproducción crómatica CRI 80. Con buena eficacia luminosa y un bajo consumo de energia, la convierten en la fuente de luz ideal para aplicaciones domésticas.

Un producto de LIT BY CARDI

Descubra la serie LIT BY CARDI