GAESTOPAS - Caja aluminio serie RJ 150x64x34mm - RJ03

Gaestopas, S.L.
CopiarCopiar
GAESTOPAS - Caja aluminio serie RJ 150x64x34mm

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

RJ03

Ref.Sonepar

865351

EAN

8435168869626

Caja aluminio serie RJ 150x64x34mm se clasifica como un accesorio de aluminio AISI con junta de neopreno y tornillos imperdibles con roscado de fijación M4/M6. Así, esta caja de color gris RAL 7001 dispone de unas dimensiones de 150x64x34mm con una resistencia mecánica IK09. Además, la pieza soporta una temperatura de trabajo de -40°C a +110°C y está disponible en diferentes dimensiones.

Un producto de GAESTOPAS

Descubra la serie GAESTOPAS