LEGRAND - Tapa cubrebornas XL³ 4000 - para 1 a 3 DPX³ 250 HP versión fija o extraíble, o mando rotativo o motor - pos. vertical - 24 módulos - 021310

Legrand Group España, S.L.
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Anchura - 600 mm

  • Altura - 400 mm

  • Anchura del edificio para armario integrado - 725 mm

  • Material - Acero

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

23 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

021310

Ref.Sonepar

895046

EAN

3414972094979

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Anchura:

600 mm

Altura:

400 mm

Anchura del edificio para armario integrado:

725 mm

Material:

Acero

Tipo de superficie:

Con revestimiento en polvo

Tapa cubrebornas para DPX³ 250 HP - Para aparatos en posición vertical - Para 1 a 3 DPX³ 250 HP versión fija o extraíble, o mando rotativo o motor - 24 módulos - Con tornilos imperdibles.

Un producto de LEGRAND

Descubra la serie LEGRAND