PHILIPS - Lámpara MAS LEDspot VLE D 13-100W 927 PAR38 25D - 44330300

Signify Iberia S.L
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión nominal desde/hasta - 220...240 V

  • Corriente nominal - 80...80 mA

  • Factor de potencia - 0.7

  • Potencia lámpara - 13...13 W

  • Tipo de tensión - CA

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

44330300

Ref.Sonepar

897370

EAN

8719514443303

Tensión nominal desde/hasta:

220...240 V

Corriente nominal:

80...80 mA

Factor de potencia:

0.7

Potencia lámpara:

13...13 W

Tipo de tensión:

CA

Apto para balastro electrónico:

no

Apto para balasto magnético:

no

Flujo luminoso:

1000...1000 lm

Flujo luminoso acorde a IEC 62612:

1000 lm

Eficacia de lámpara:

76 lm/W

Luminosidad:

4800 cd

Índice de reproducción cromática – IRC:

90-100 (clase 1A)

Forma de lámpara:

Reflector

Lámpara de filamento:

no

Material de la bombilla:

Plástico

Tipo de cristal/cobertura:

Claro

Color de la luz según EN 12462-1:

Cálido < 3300 K

Tipo de casquillo:

E27

Color:

Blanco

Temperatura de color:

2700...2700 K

Receptáculo de color:

Otros

Angulo de emisión:

25...25 °

Consistencia cromática (elipse de MacAdam):

SDCM6

Dimable:

sí

Regulable corte de final fase:

sí

Regulable corte de inicio de fase:

sí

Regulable tocar y regular:

no

Regulable por Zigbee:

no

Regulación Bluetooth:

no

Regulación Wi-Fi:

no

Diámetro:

122 mm

Longitud:

134 mm

Grado de protección (IP):

IP65

Clase de eficiencia energética según EU 2019/2015:

F

Designación de lámpara:

PAR38

Distorsión armónica total:

100 %

Mínimo número de ciclos de conmutación:

50000

Consumo de energía en 1000 horas:

13 kWh

Vida útil media nominal:

25000 h

Posibilidad de funcionamiento remoto:

no

Con sensor de movimiento:

no

Con control remoto:

no

Con interruptor crepuscular:

no

Seguridad fotobiológica, acorde a EN 62471:

RG1

Compatible con Apple HomeKit:

no

Compatible con Google Assistant:

no

Compatible con Amazon Alexa:

no

Disponible soporte IFTTT:

no

MASTER Value, LEDspot, PAR38, 100 W, E27, 2700 K, 1000 lm, CRI 90, 25000 hora(s), Vidrio, 76 lm/W, EEL F, PF 0.7, RG1, IP65, SVM 0.4, PstLM 1

Un producto de PHILIPS

Descubra la serie PHILIPS