Schneider Electric - Cabeza emisor ZB5R verde - ZB5RTA3

Schneider Electric España S.A
CopiarCopiar
Schneider Electric - Cabeza emisor ZB5R verde

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Número de posiciones de comando - 0

  • Tipo de botón - Plano

  • Color del botón - Otros

  • Lentes de tipo de construcción - Redondo

  • Diámetro de orificio - 22.5 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

ZB5RTA3

Ref.Sonepar

93943

EAN

3606480334597

Número de posiciones de comando:

0

Tipo de botón:

Plano

Color del botón:

Otros

Lentes de tipo de construcción:

Redondo

Diámetro de orificio:

22.5 mm

Anchura de apertura:

0 mm

Altura métrica de la apertura:

0 mm

Apto para iluminación:

no

Mecanismo de enganche de la función de conmutación:

no

Retorno de resorte:

no

Lámpara de tensión de alimentación:

0 V

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Tipo de conexión de eléctrica:

Otros

Con anillo central:

sí

Material de anillo frontal:

Plástico

Anillo delantero, color:

Otros

Grado de protección (IP):

Otros

Este completo transmisor forma parte de la gama Harmony XB5R plastic y XB4R metal wireless y pulsadores sin batería. Cuenta con un transmisor equipado con un collarín de fijación y un cabezal de pulsador rasante de retorno de resorte con tapa encintada verde.

Un producto de Schneider Electric

Descubra la serie Schneider Electric