ABB - 1SFA619100R3012 PULSADOR MOM.VERDE ARO M
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de botón - Plano
Color del botón - Verde
Transparente - no
Lentes de tipo de construcción - Redondo
Diámetro de orificio - 22 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA619100R3012
Ref.Sonepar
931820
EAN
7320500241424
Tipo de botón:
Plano
Color del botón:
Verde
Transparente:
no
Lentes de tipo de construcción:
Redondo
Diámetro de orificio:
22 mm
Apto para iluminación:
no
Mecanismo de enganche de la función de conmutación:
no
Retorno de resorte:
sí
Lámpara de tensión de alimentación:
300 V
N° contactos normalmente abiertos:
1
N° contactos normalmente cerrados:
0
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de conexión de eléctrica:
Conexión roscada
Con anillo central:
sí
Anillo delantero, color:
Cromo
Grado de protección (IP):
IP67/IP69K
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


