ABB - 2 XT5 KIT 3-4P EXT.IM 400A HORIZ. W=600

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - 2 XT5 KIT 3-4P EXT.IM 400A HORIZ. W=600

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Modelo - Otros

  • Anchura - 581 mm

  • Altura - 128 mm

  • Profundidad - 464 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

58 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1STQ007123B0000

Ref.Sonepar

1288959

EAN

8015646909985

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Modelo:

Otros

Anchura:

581 mm

Altura:

128 mm

Profundidad:

464 mm

Color:

Otros

System pro E power, la solución de ABB para cuadros de distribución primaria con intensidad nominal de hasta 6300 A e intensidad de cortocircuito de hasta 120 kA, IP de hasta 65, compartimentación de hasta 4b, test sísmica y de arco interno. Cumple todos los requisitos de la planta según el tipo de instalación, el grado de protección necesario y las especificaciones eléctricas y mecánicas. La gama de estructuras System pro E power puede utilizarse para crear numerosas configuraciones de cuadros garantizando flexibilidad y un producto certificado según las IEC 61439 1/2. Con unos pocos de códigos de piezas pue¬den montarse hasta 120 configuraciones diferentes. La estructura de la nueva serie está hecha con chapa de acero galvanizado en caliente, que garantiza la equipotencialidad del cuadro. Solución que integra todos los interruptores de distribución primaria de ABB, carril DIN, caja moldeada/bastidor abierto XT1…XT7, E1.1-E6.2, fijos, enchufables, extraíbles y acompañados de accesorios, seccionadores OT160-1600 La referencia 1STQ007123B0000 está relacionada con Sistemas de armarios eléctricos, tratándose de un/una Componente para ampliación (armario de control). Sus características técnicas son: Color: Otros. Profundidad: 464 mm. Altura: 128 mm. Modelo: Otros. Anchura: 581 mm.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB