ABB - 4NWP100162R0001 POW.VALUE 11T G2 3KVA - 4NWP100162R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Intervalo de tensión primaria - 220...240 V
Frecuencia primaria - 50...60 Hz
Número de fases primario - 1
Intervalo de tensión secundario - 208...240 V
Frecuencia secundaria - 50...60 Hz
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
4NWP100162R0001
Ref.Sonepar
934010
EAN
7640169261923
Intervalo de tensión primaria:
220...240 V
Frecuencia primaria:
50...60 Hz
Número de fases primario:
1
Intervalo de tensión secundario:
208...240 V
Frecuencia secundaria:
50...60 Hz
Potencia efectiva de salida:
2700 W
Potencia aparente de salida:
3000 VA
Consumo potencia:
0 W
Interfaz USB:
sí
Con interfaz de comunicación RD 232:
sí
Número de fases secundarias:
1
SNMP:
sí
Tipo de tensión:
CA
Altura:
327 mm
Anchura:
190 mm
Profundidad:
399 mm
Peso:
399 kg
Tiempo de transición para carga total:
5.5 min
Control de red:
sí
Tecnología ISV:
En línea
Tipo de fabricación:
Aparato fijo
Modular:
no
máx. Salida de distorsión de tensión (carga lineal):
5 %
Factor de potencia de salida:
0.9
Eficiencia general:
91 %
Eficiencia en modo ecológico:
98 %
Contacto de conmutador potencialmente libre:
sí
Función de apagado automático:
sí
Conexión de entrada:
C20
Número de conexiones de salida C13:
4
Número de conexiones de salida C19:
1
Número de tomas corriente con protección:
0
Número de tomas de salida tipo estandar francés (Tipo E):
0
Número de conexiones de salida conexión fija:
0


