ABB - 62811 U-WL-500 Actuador de conmutación 1 elemento, empotrable, WL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62811 U-WL-500
Ref.Sonepar
1192665
EAN
4011395346433
La referencia 2CKA006710A0034 se trata de un actuadores de interruptor, 10 A. Sus características técnicas son: método de montaje: Montado empotrado (escayola). con indicador LED. potencia máx. de conmutación: 3000 W. máx. número de contactos de conmutación: 1. máx. corriente de conmutación: 13 A. corriente nominal: 13 A. tensión nominal de funcionamiento: (230, 230) V. con conexión de bus. profundidad mín. de la caja de empotrar: 23 mm. grado de protección (IP): IP20. Color: Gris / Antracita
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


