ABB - A57 Arm.IP44,1100x1300x215(7RU),pta.met.
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado en superficie/montado en ranura/montado parcialmente en ranura
Material - Otros
Profundidad constructiva - 190.1 mm
Grado de protección (IP) - IP44
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
266 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX052034R9999
Ref.Sonepar
1260469
EAN
4011617520344
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado en superficie/montado en ranura/montado parcialmente en ranura
Material:
Otros
Profundidad constructiva:
190.1 mm
Grado de protección (IP):
IP44
Altura:
1100 mm
Anchura:
1300 mm
Profundidad:
215 mm
Con carril de montaje:
no
Con tapa con bisagras:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


