ABB - A63-30-00 CONT. 3P 65A BOB.220-230V 50HZ

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - A63-30-00 CONT. 3P 65A BOB.220-230V 50HZ

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 220...230 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 230...240 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA

  • Número de contactos normalmente cerrados principales - 0

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

552 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

1SBL371001R8000

Ref.Sonepar

92890

EAN

3471522087805

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

220...230 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

230...240 V

Tipo de tensión para la activación:

CA

Número de contactos normalmente cerrados principales:

0

Número de contactos normalmente abiertos principales:

3

Tipo de conexión del circuito de corriente principal:

Conexión roscada

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:

115 A

Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:

65 A

Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:

30 kW

Corriente asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

65 A

Potencia asignada de trabajo "Ie" a AC-4, 400 V:

30 kW

Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:

0

Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:

0

Versión modular:

no

ABB 1SBL371001R8000 CONT.A63-30-00 220-230V 50HZ ·

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB