ABB - AA1-400 BO.EM.350-415V50/60HZ P/MS116/32

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 350...415 V

  • Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 350...415 V

  • Tensión de alimentación nominal Us en CC - 350...500 V

  • Tipo de tensión para la activación - CA/CC

  • Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo - 0 A

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SAM201910R1004

Ref.Sonepar

952779

EAN

4013614343360

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:

350...415 V

Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:

350...415 V

Tensión de alimentación nominal Us en CC:

350...500 V

Tipo de tensión para la activación:

CA/CC

Valor inicial de intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Valor final del intervalo de liberación – ajuste de cortocircuito sin retardo:

0 A

Consumo potencia:

29.5 W

Tipo de conexión de eléctrica:

Conexión roscada

N° contactos normalmente abiertos:

0

N° contactos normalmente cerrados:

0

Número de contactos de inversión:

0

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para interruptor sin carga:

no

Apto para conmutador de seguridad de motor:

sí

Apto para relé de sobrecarga:

no

Los guardamotores manuales son dispositivos de protección electromecánicos para el circuito principal. Se utilizan principalmente para arrancar y parar motores manualmente y para proporcionar a los fusibles menos protección contra cortocircuitos, sobrecargas y fallos de la fase. Una protección menor de los fusibles ahorra costes, espacio y garantiza una reacción rápida ante cortocircuitos, ya que apaga el motor en milisegundos. Las combinaciones de arrancadores están equipadas con contactores. Los equipos disponen de control manual / protección contra corrientes de cortocircuito y sobrecargas, el ajuste de corriente es regulable para la protección de la carga y la indicación de disparo magnético, dispone de función de desconexión, de compensación de la temperatura, control remoto mediante el desenganche a tensión mínima y el disparo en derivación y poder de ruptura de cortocircuito (Ics) hasta 100 kA. La referencia 1SAM201910R1004 concretamente, se trata de un/a bobina de disparo. Sus características son: Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 50HZ: 350 - 415 V, Tensión de alimentación de control nominal Us a CA 60HZ: 350 - 415 V, Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 350 - 500 V, Tipo de tensión de accionamiento: CA/CC, Ejecución de la conexión eléctrica: Conexión roscada, Adecuado para interruptor de protección del motor.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB