ABB - Actuador código único compatible Adam
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de accionamiento - Transpondedor
Tipo de conexión de eléctrica - Otros
Tipo de salida de conmutador - Otros
Anchura del sensor - 30 mm
Altura del sensor - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA020046R0901
Ref.Sonepar
1288089
EAN
7350024486582
Tipo de accionamiento:
Transpondedor
Tipo de conexión de eléctrica:
Otros
Tipo de salida de conmutador:
Otros
Anchura del sensor:
30 mm
Altura del sensor:
60 mm
Longitud del sensor:
12 mm
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Tipo de construcción del alojamiento:
Cuboide
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
No revestido
Distancia de conmutador protegida OFF:
25 mm
Distancia de conmutador protegida ON:
10 mm
SIL según IEC 61508:
3
Nivel de rendimiento según EN ISO 13849-1:
Nivel e
Temperatura ambiente:
-40...70 °C
Condiciones de montaje mecánico para sensor:
No plano
Identificación de circuito transversal/cortocircuito posible:
sí
Distancia de conmutación:
15 mm
Apto para funciones de seguridad:
sí
Con indicación de estado:
no
Grado de protección (IP):
IP67
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


