ABB - Actuador de persiana, 1 canal, empotrable, inalámbrico WL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Radio con sistema de bus KNX - no
Sistema de bus KNX Secure - no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no
Frecuencia de radio de sistema de bus - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62831 U-WL-500
Ref.Sonepar
1178643
EAN
4011395346365
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Radio con sistema de bus KNX:
no
Sistema de bus KNX Secure:
no
Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):
no
Frecuencia de radio de sistema de bus:
no
Sistema de bus LON:
no
Sistema de bus Powernet:
no
Otros sistemas de bus:
free@home
Método de montaje:
Montado empotrado (escayola)
Conexión de bus incluida:
sí
Módulo de bus desmontable:
no
Con indicación LED:
sí
Número de entradas de señal:
2
Intensidad de conmutación (resistiva):
4 A
Potencia máx. de conmutación:
920 W
Grado de protección (IP):
IP20
Profundidad mínima de caja de instalación integrada:
23 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


