ABB - Actuador estándar MKEY5 M20 2 NC/1 NA
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Con indicación de estado - no
Apto para funciones de seguridad - sí
Anchura del sensor - 58 mm
Altura del sensor - 100.4 mm
Longitud del sensor - 34.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA050003R0110
Ref.Sonepar
302580
EAN
7350024466270
Con indicación de estado:
no
Apto para funciones de seguridad:
sí
Anchura del sensor:
58 mm
Altura del sensor:
100.4 mm
Longitud del sensor:
34.5 mm
Apertura forzada:
sí
Número de contactos auxiliares de seguridad:
0
N° contactos normalmente cerrados:
2
N° contactos normalmente abiertos:
1
Número de contactos de inversión:
0
Tipo de contacto de conmutador:
Otros
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 24 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 125 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CA-15, 230 V:
3 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 24 V:
0.2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 125 V:
0.2 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a CC-13, 230 V:
0.2 A
Tipo de construcción del alojamiento:
Otros
Material de la carcasa:
Plástico
Receptáculo con revestimiento:
Otros
Tipo de interfaz:
Otros
Tipo de interfaz para comunicación de seguridad:
Otros
Tipo de conexión de eléctrica:
Entrada de cable (métrica)
Protección contra explosión, categoría para gas:
Ninguno
Protección contra explosión, categoría para polvo:
Ninguno
Temperatura ambiente durante el funcionamiento:
-25...80 °C
Grado de protección (IP):
IP67
Grado de protección (NEMA):
1
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


