ABB - Actuador Fan Coil 3x0-10V manual ABB i-bus® KNX

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Sistema de bus EIB/KNX - sí

  • Radio con sistema de bus KNX - no

  • Sistema de bus KNX Secure - no

  • Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia) - no

  • Frecuencia de radio de sistema de bus - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

FCC/S 1.3.2.1

Ref.Sonepar

974561

EAN

4016779011471

Sistema de bus EIB/KNX:

sí

Radio con sistema de bus KNX:

no

Sistema de bus KNX Secure:

no

Sistema de bus KNX Secure-RF (radiofrecuencia):

no

Frecuencia de radio de sistema de bus:

no

Sistema de bus LON:

no

Sistema de bus Powernet:

no

Otros sistemas de bus:

Otros

Radiofrecuencia bidireccional frecuente:

no

Método de montaje:

Otros

Anchura en módulos:

6

Conexión de bus incluida:

sí

Módulo de bus desmontable:

no

Variable de corrección consistente:

sí

Conmutación de la variable de corrección:

sí

Función de protección de la válvula:

sí

Interruptor manual:

sí

Número de entradas digitales:

4

Número de salidas de información:

4

Tensión de conmutación desde/hasta:

0...10 V

Grado de protección (IP):

IP20

KNX es el sistema de instalación inteligente que cumple con las más altas demandas de aplicaciones y control en viviendas modernas y edificios. La automatización KNX ha sido aceptada como el primer estándar para el control de todo tipo de edificios inteligentes: industriales, comerciales o residenciales. Gracias a ABB i-bus® KNX, todas las aplicaciones esenciales del edificio se pueden controlar, monitorizar y señalizar fácilmente a través de un sistema uniforme. La referencia 2CDG110215R0011 concretamente, se trata de un/a actuador de calefacción para el sistema bus. Sus características son: Tipo de montaje: DRA, Grado de protección (IP): IP20, Número de salidas: 4, Corriente máx. de conmutación (carga resistiva): 16A, Sistema de bus KNX, Con conexión bus, Anchura de unidades de división: 6, Número de entradas digitales: 4, Tensión de conmutación: 24 - 230 V, Valor de ajuste constante, Interruptor de valor de control final, Función de protección de la válvula, Conmutación manual. Color: Gris claro Fabricado en Alemania.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB