ABB - Actuador regulador - dimmer, 1 canal., empotrado, inalámbrico WL - 62851 U-WL-500
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
62851 U-WL-500
Ref.Sonepar
1225851
EAN
4011395346396
La referencia 2CKA006710A0038 se trata de un actuador regulador, 1 canal , empotrado. Sus características técnicas son: método de montaje: Montado empotrado (escayola). con conexión de bus. con indicador LED. número de salidas: 1. tipo de carga: Universal y LED retrofit. potencia máxima de LED: 180 W. frecuencia: (50, 50) Hz. grado de protección (IP): IP20. profundidad mín. de la caja de empotrar: 23 mm. Color: Gris / Antracita.