ABB - Actuador Valvula Elect. 230V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Sistema de bus EIB/KNX - no
Otros sistemas de bus - Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente - no
Método de montaje - Otros
Conexión de bus incluida - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
TSA/K 230.2
Ref.Sonepar
979748
EAN
4016779950671
Sistema de bus EIB/KNX:
no
Otros sistemas de bus:
Ninguno
Radiofrecuencia bidireccional frecuente:
no
Método de montaje:
Otros
Conexión de bus incluida:
no
Control de la temperatura con control continuo integrado:
no
Botones para funcionamiento manual en el accionamiento:
no
Indicación de temperatura y recorrido:
sí
Número de entradas digitales:
0
Tensión nominal:
230 V
Suministro de tensión mediante bus:
no
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


