ABB - Adaptador 5 posiciones - 1SFA187842R8000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Diámetro de empotramiento - 22 mm
Número de electrodomésticos para integrar - 5
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFA187842R8000
Ref.Sonepar
973837
EAN
7320500523438
Diámetro de empotramiento:
22 mm
Número de electrodomésticos para integrar:
5
Los pulsadores de ABB son robustos y fiables. La gama de pulsadores es amplia para satisfacer todas las necesidades de los clientes. L-Mark simplifica el marcado personalizado de su pulsador. Disponen de altos grados de protección IP, y cumple las principales normas internacionales. Los pilotos de señalización y operación se ofrecen en dos gamas: la gama compacta es una solución de gran calidad con un solo código de pedido, mientras que la gama modular le permite combinar componentes a su gusto. Fabricados en policarbonato de gran resistencia química, y alcance de -25 a +70. Las torres de señalización K70 y las balizas de señales KSB ofrecen a los clientes una amplia gama para todas las tensiones soluciones. Los elementos LED tienen una duración mayor. La fijación de bayoneta permite añadir más elementos con un simple giro. El diseño a prueba de vándalos soporta cualquier impacto externo. Cambiar las bombillas es sencillo, no hace falta ninguna herramienta. Permiten luz intermitente, luz de destellos, acústico y elementos LED de larga duración. La referencia 1SFA187842R8000 concretamente, se trata de un/a adaptador para dispositivos de mando. Sus características son: Diámetro de instalación: 22mm, Número de dispositivos instalables: 5.
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


