ABB - ADAPTADOR DE PROFUNDIDAD ISOMAX SR - AP6000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo de accesorio - Adaptación para sistemas de cableado
Accesorio - no
Pieza de recambio - no
Material - Acero
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,9 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
AP6000
Ref.Sonepar
23490
EAN
8015646001696
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo de accesorio:
Adaptación para sistemas de cableado
Accesorio:
no
Pieza de recambio:
no
Material:
Acero
Anchura:
35 mm
Altura:
30 mm
Profundidad:
600 mm


