ABB - ADAPTADOR MANETA - 1SCA109852R1001

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - ADAPTADOR MANETA

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Con bloqueo de reinicio - no

  • Con cerradura de llave - no

  • Candado - no

  • Color - Rojo

  • Apto para parada de emergencia - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SCA109852R1001

Ref.Sonepar

1000298

EAN

6417019444932

Con bloqueo de reinicio:

no

Con cerradura de llave:

no

Candado:

no

Color:

Rojo

Apto para parada de emergencia:

no

Con extensión de eje:

no

Apto para cortacircuito de potencia:

no

Compatible para desconector de conmutación:

sí

Esta familia de productos se compone de una gama completa de interruptores seccionadores, interruptores fusibles, interruptores conmutadores, interruptores conmutadores automáticos, interruptores de bypass, desconectadores fusible. Los interruptores de ABB están diseñados para un rendimiento flexible y fiable en una amplia variedad de aplicaciones: distribución de energía para edificios residenciales o industriales, HVAC, estaciones de bombeo de agua, centro de datos e instalaciones fotovoltaicas. La referencia 1SCA109852R1001 concretamente, se trata de un/a maneta para dispositivos de conmutación. Sus características son: Adecuado para interruptor seccionador Fabricado en Finlandia (FI).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB