ABB - Adaptador universal SMISSLINE- ZLS971 - 2CCA180552R0001
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Armamento de carril de montaje - 1 raíl de montaje
Tipo de conexión de eléctrica - Conductor redondo
Entrada de intensidad nominal - 32 A
Grosor mínimo de busbar - 10 mm
Grosor máximo de la busbar - 10 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CCA180552R0001
Ref.Sonepar
976267
EAN
7612271444570
Armamento de carril de montaje:
1 raíl de montaje
Tipo de conexión de eléctrica:
Conductor redondo
Entrada de intensidad nominal:
32 A
Grosor mínimo de busbar:
10 mm
Grosor máximo de la busbar:
10 mm
Anchura de adaptador:
18 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


