ABB - AF30-30-00K-14 250-500V50/60HZ-DC
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ - 250...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ - 250...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC - 250...500 V
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
111 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1SBL277005R1400
Ref.Sonepar
1161733
EAN
3471523155145
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 50HZ:
250...500 V
Tensión de alimentación de nominal de control Us a CA 60HZ:
250...500 V
Tensión de alimentación nominal Us en CC:
250...500 V
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión de abrazadera con resorte
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
690...690 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
690...690 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
50 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
32 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
15 kW
Rango de operación potencia NEMA:
14.914 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
0
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
0
Versión modular:
no
Anchura:
45 mm
Altura:
92.3 mm
Profundidad:
86 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


