ABB - AF400-30-11 CONT. 3P 400A BOB.48-130Va/c
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de tensión para la activación - CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales - 0
Número de contactos normalmente abiertos principales - 3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal - Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 1000...1000 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1SFL577001R6911
Ref.Sonepar
1204951
EAN
7320500217832
Tipo de tensión para la activación:
CA/CC
Número de contactos normalmente cerrados principales:
0
Número de contactos normalmente abiertos principales:
3
Tipo de conexión del circuito de corriente principal:
Conexión roscada
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
1000...1000 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
1000...1000 V
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-1, 400 V:
600 A
Intensidad de funcionamiento nominal Ie a AC-3, 400 V:
400 A
Potencia de funcionamiento nominal en CA-3, 400 V:
200 kW
Rango de operación potencia NEMA:
111.855 kW
Número de contactos normalmente abiertos auxiliares:
1
Número de contactos normalmente cerrados auxiliares:
1
Versión modular:
no
Anchura:
186 mm
Altura:
278 mm
Profundidad:
216 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


