ABB - AH2 TAPA INTERMEDIA CIEGA, 75 X 500 MM - 2CPX070388R9999
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Altura - 75 mm
Anchura - 500 mm
Profundidad - 26.5 mm
Número de filas - 1
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
2 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX070388R9999
Ref.Sonepar
955744
EAN
4011617703884
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Altura:
75 mm
Anchura:
500 mm
Profundidad:
26.5 mm
Número de filas:
1
Material:
Plástico
Punto de inflexión:
no
Bloqueo rápido:
sí
Grado de protección (IP):
IP2XC
Color:
Gris
Transparente:
no


