ABB - Aislador.exagon.30x30,M8,50ud. - EV1123
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal - 0 A
Modelo - Plano
Longitud - 200 mm
Anchura - 200 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
187 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
EV1123
Ref.Sonepar
974008
EAN
8015646683120
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Entrada de intensidad nominal:
0 A
Modelo:
Plano
Longitud:
200 mm
Anchura:
200 mm
Altura:
25 mm
Flexible:
no
Tratamiento de superficie:
Sin tratamiento
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


