ABB - AK660N4 con regletas rap. sin p. 60M 5F
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Método de montaje - Montado superficial (escayola)
Número de filas - 5
Número de orificios para enchufes - 0
Anchura en módulos - 12
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
42 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2CPX032567R9999
Ref.Sonepar
1308938
EAN
4011617325673
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Método de montaje:
Montado superficial (escayola)
Número de filas:
5
Número de orificios para enchufes:
0
Anchura en módulos:
12
Tipo de cubierta:
Tapa
Modelo de portada:
Con muesca
Cubierta/puerta transparente:
no
Puerta con señal de paso:
no
Con cierre:
no
Tipo de cierre:
Pulsador
Material de la carcasa:
Plástico
Profundidad constructiva:
55 mm
Altura integrada:
781 mm
Anchura integrada:
255 mm
Profundidad interna:
55 mm
Bloque de puerta a tierra:
sí
Con deslizador de desconexión N:
no
Bloque de conexión de neutro:
sí
carril DIN:
sí
Con placa de fijación:
no
Extensión posible:
sí
Sellable:
no
Color:
Blanco
Versión EMC:
no
Número RAL:
9016
Grado de protección (IP):
IP30
Altura:
828 mm
Anchura:
339 mm
Profundidad:
99 mm
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


