ABB - Alargador 7m conectores T2-T2 1F32A - 6AGC082535

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Alargador 7m conectores T2-T2 1F32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA 1 fase

  • Número de conductores de comunicación - 0

  • Tipo lado del vehículo - Otros

  • Tipo lado infraestructura - Tipo 2

  • Con caja de control con cable (ICCB) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AGC082535

Ref.Sonepar

777381

EAN

8719874451239

Tipo de corriente:

CA 1 fase

Número de conductores de comunicación:

0

Tipo lado del vehículo:

Otros

Tipo lado infraestructura:

Tipo 2

Con caja de control con cable (ICCB):

no

Modo de carga:

Modo 3

Corriente nominal:

32 A

Tensión nominal:

400 V

Con sensor de temperatura:

no

Longitud de cable:

7 m

Tipo de cable:

Recto

Material de contacto:

Otros

Contactos de acabado de superficie:

Con revestimiento de plata

ABB sienta las bases para un futuro de movilidad más inteligente, fiable y libre de emisiones, accesible para todos, en cualquier lugar. ABB ofrece una solución total de carga de vehículos eléctricos, desde cajas de empotrar de CA compactas y de alta calidad, estaciones de carga rápida de CC confiables con conectividad robusta, hasta innovadores sistemas de carga de autobuses eléctricos bajo demanda, implementamos infraestructura que satisface las necesidades de la próxima generación de movilidad más inteligente. Los cargadores conectados ABB Ability? permiten un servicio global rápido y un mantenimiento proactivo. ABB tiene años de experiencia en la creación, instalación y mantenimiento de infraestructuras de carga, incluidas varias redes de carga a nivel nacional. La referencia 6AGC082535 concretamente, se trata de un/a cable de carga E-Mobility. Sus características son: Ejecución lado red eléctrica: Tipo 2, Modo de carga: Modo 3, Corriente nominal: 16A, Voltaje nominal: 400V, Longitud de cable: 7m, Tipo de cable: Recto, Tratamiento superficial de los contactos: Con revestimiento de plata Fabricado en China (CN).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB