ABB - Alargador 7m conectores T2-T2 3F32A - 6AGC082537

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - Alargador 7m conectores T2-T2 3F32A

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Tipo de corriente - CA trifásico

  • Número de conductores de comunicación - 0

  • Tipo lado del vehículo - Otros

  • Tipo lado infraestructura - Tipo 2

  • Con caja de control con cable (ICCB) - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

6AGC082537

Ref.Sonepar

790316

EAN

8719874451253

Tipo de corriente:

CA trifásico

Número de conductores de comunicación:

0

Tipo lado del vehículo:

Otros

Tipo lado infraestructura:

Tipo 2

Con caja de control con cable (ICCB):

no

Modo de carga:

Modo 3

Corriente nominal:

32 A

Tensión nominal:

400 V

Con sensor de temperatura:

no

Longitud de cable:

7 m

Tipo de cable:

Recto

Material de contacto:

Otros

Contactos de acabado de superficie:

Con revestimiento de plata

ABB sienta las bases para un futuro de movilidad más inteligente, fiable y libre de emisiones, accesible para todos, en cualquier lugar. ABB ofrece una solución total de carga de vehículos eléctricos, desde cajas de empotrar de CA compactas y de alta calidad, estaciones de carga rápida de CC confiables con conectividad robusta, hasta innovadores sistemas de carga de autobuses eléctricos bajo demanda, implementamos infraestructura que satisface las necesidades de la próxima generación de movilidad más inteligente. Los cargadores conectados ABB Ability? permiten un servicio global rápido y un mantenimiento proactivo. ABB tiene años de experiencia en la creación, instalación y mantenimiento de infraestructuras de carga, incluidas varias redes de carga a nivel nacional. La referencia 6AGC082537 concretamente, se trata de un/a cable de carga E-Mobility. Sus características son: Tipo de accesorio/repuesto: Cable de conexión, Accesorio, Tipo de accesorio/repuesto: Cable de conexión, Accesorio, Ejecución de la conexión en el lado de la instalación: Una fase, Número de puntos de carga: 1, Potencia máx. por punto de carga: 3,7kW, Potencia nominal de entrada: 4kW, Anchura: 195mm, Altura: 320mm, Profundidad: 143mm Fabricado en China (CN).

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB