ABB - Analizador de redes D1M20 Ethernet
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Analógico/digital
Gráfico de barras de escala lineal - no
Gráfico de barras de escala logarítmica - no
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ665054R2000
Ref.Sonepar
1142210
EAN
6941593481187
Indicación:
Analógico/digital
Gráfico de barras de escala lineal:
no
Gráfico de barras de escala logarítmica:
no
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
no
Intervalo de medición de tensión máxima, CA:
300 V
Intervalo de medición de tensión máxima, CC:
0 V
Rango de medición de voltaje máximo, CA/CC:
0 V
Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:
6 A
Resolución más baja, intensidad CA:
Otros
Intervalo de medición de intensidad máxima, CC:
0 A
Rango de medición de corriente máxima, CA/CC:
0 A
Rango de medición máximo de la corriente con factor de clip:
0 A
Intervalo máximo de medición de medidas:
0 Mohm
Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):
no
Resolución más baja, resistencia:
Otros
Medición de temperatura RTD:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de temperatura TC:
no
máx. rango de medición de temperatura:
0 °C
Medición de capacitancia:
no
máx. rango de medición de capacitancia:
0 µF
Medición de frecuencia:
sí
máx. rango de medición de frecuencia:
60 kHz
Prueba de resistencia/prueba de diodo:
no
Intervalo de medición de resistencia de aislamiento:
0...0 Mohm
Principio de medición:
Raíz cuadrada real
Precisión relativa de medición:
0.5 %
Tensión nominal de prueba 10 V:
no
Tensión nominal de prueba 50 V:
no
Tensión nominal de prueba 100 V:
sí
Tensión nominal de prueba 250 V:
sí
Tensión nominal de prueba 500 V:
no
Tensión nominal de prueba 1000 V:
no
Medición de la longitud del cable:
no
Ensayo de simetría de cables para conexiones de dos hilos a-b-E:
no
Medición de potencia y energía:
sí
Análisis de armónicos/calidad de potencia:
sí
Con medición de decibelios (dB):
no
Medición del valor relativo:
no
Medición de inductancia:
no
Medición de conductividad:
no
Comprobador de continuidad:
no
Soporte de datos:
sí
Valor máximo de almacenamiento:
sí
Valor mínimo de almacenamiento:
sí
Memoria de valor máximo:
no
Prueba de alto voltaje para devanado del motor:
no
Medición RMS real:
sí
Mediciones del coeficiente de utilización:
no
Medición de la velocidad de rotación:
no
Memoria de valores medidos:
no
Interfaz:
sí
Interfaz de Bluetooth:
no
Interfaz IR:
no
Disyuntor automático:
no
máx. categoría de circuitos de medida de tensión:
0 V
Entrada de corriente:
Alimentación eléctrica
Versión a prueba de explosiones:
no
Grado de protección (IP):
IP51
Calibración acorde con ISO/IEC 17025:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


