ABB - ANALIZADOR DE REDES D1M20 MODBUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Indicación - Analógico/digital
Visualización múltiple - no
Con display retroiluminado - no
Intervalo de medición de tensión máxima, CA - 300 V
Intervalo de medición de intensidad máxima, CA - 6 A
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TAZ665052R2001
Ref.Sonepar
1067101
EAN
6941593481170
Indicación:
Analógico/digital
Visualización múltiple:
no
Con display retroiluminado:
no
Intervalo de medición de tensión máxima, CA:
300 V
Intervalo de medición de intensidad máxima, CA:
6 A
Resolución más baja, intensidad CA:
Otros
Medición milimétrica con técnica de 4 hilos (conexión Kelvin):
no
Resolución más baja, resistencia:
Otros
Medición de temperatura RTD:
no
Con medida de temperatura:
no
Medición de temperatura TC:
no
Medición de capacitancia:
no
Medición de frecuencia:
sí
máx. rango de medición de frecuencia:
60 kHz
Prueba de resistencia/prueba de diodo:
no
Tensión nominal de prueba 10 V:
no
Tensión nominal de prueba 50 V:
no
Tensión nominal de prueba 100 V:
sí
Tensión nominal de prueba 250 V:
sí
Tensión nominal de prueba 500 V:
no
Tensión nominal de prueba 1000 V:
no
Medición de la longitud del cable:
no
Ensayo de simetría de cables para conexiones de dos hilos a-b-E:
no
Medición de potencia y energía:
sí
Análisis de armónicos/calidad de potencia:
sí
Con medición de decibelios (dB):
no
Medición del valor relativo:
no
Medición de inductancia:
no
Medición de conductividad:
no
Comprobador de continuidad:
no
Soporte de datos:
sí
Valor máximo de almacenamiento:
sí
Valor mínimo de almacenamiento:
sí
Memoria de valor máximo:
no
Medición RMS real:
sí
Mediciones del coeficiente de utilización:
no
Medición de la velocidad de rotación:
no
Memoria de valores medidos:
no
Interfaz:
sí
Interfaz de Bluetooth:
no
Interfaz IR:
no
Disyuntor automático:
no
Entrada de corriente:
Alimentación eléctrica
Versión a prueba de explosiones:
no
Grado de protección (IP):
IP51
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


