ABB - Analizador de redes M4M MID 20 MODBUS - 2CSG239055R4051
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 6 A
Corriente máxima (Imaz) - 6 A
Tensión nominal (Un) N-L - 50...400 V
Tensión nominal (Un) L-L - 87...690 V
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG239055R4051
Ref.Sonepar
1264675
EAN
8012542390558
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
6 A
Corriente máxima (Imaz):
6 A
Tensión nominal (Un) N-L:
50...400 V
Tensión nominal (Un) L-L:
87...690 V
Intervalo de frecuencia:
50...60 Hz
Consumo potencia:
10 W
Clase de precisión:
C
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Multitarifa
Control de tarifas:
Interno/externo
Tipo de medición del perfil de carga:
no
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Nacional
Pulso de salida:
Óptico
Tipo de pulso:
S0
Pulso medio:
0...0 Imp/kWh (kvarh)
Tipo de indicación:
Digital
Método de montaje:
Instalación
Anchura en módulos:
5.5
Anchura:
96 mm
Profundidad:
78 mm
Altura:
96 mm
Tipo de interfaz:
Otros
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
9
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


