ABB - Analizador de redes M4M MID 30 MODBUS
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo de contador - Electrónico
Intensidad nominal (In) - 6 A
Corriente máxima (Imaz) - 6 A
Consumo potencia - 10 W
Tipo de polo - Tres conductores/cuatro conductores
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2CSG239035R4051
Ref.Sonepar
1284399
EAN
8012542390350
Tipo de contador:
Electrónico
Intensidad nominal (In):
6 A
Corriente máxima (Imaz):
6 A
Consumo potencia:
10 W
Tipo de polo:
Tres conductores/cuatro conductores
Modelo:
Transformador de medida
Versión del tipo de energía del medidor kilovatios-hora:
Potencia efectiva y reactiva
Modelo de tarifa de medidor de kilovatios-hora:
Multitarifa
Control de tarifas:
Interno/externo
Tipo de medición del perfil de carga:
sí
Respaldo:
sí
Calibrado:
sí
Certificado:
Directiva del instrumento de medida
Pulso de salida:
Eléctrico
Tipo de pulso:
S0
Tipo de indicación:
Digital
Anchura en módulos:
5.5
Anchura:
96 mm
Profundidad:
78 mm
Altura:
96 mm
Tipo de interfaz:
Modbus
Firma EDL40:
no
Con código de acceso:
no
Número de sitios:
9
Grado de protección (IP):
IP54
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


