ABB - Anillo protección INCA amarillo - 2TLA030054R0400
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Forma - Redondo
Color - Amarillo
Grabable - no
Anchura - 50 mm
Altura - 50 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2TLA030054R0400
Ref.Sonepar
457022
EAN
7350024460049
Forma:
Redondo
Color:
Amarillo
Grabable:
no
Anchura:
50 mm
Altura:
50 mm
Diámetro exterior:
51 mm
Apto como pulsador:
sí
Compatible para pulsadores iluminados:
sí
Compatible para luz indicadora:
sí
Pulsador tipo seta:
sí
Compatible para lámpara de señalización:
sí
Compatible para interruptor de selección:
sí
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


