ABB - Antiparásito RV-BC6. 250 110/250V
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 0...0 V
Con indicación LED - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
GHV2501903R0002
Ref.Sonepar
976562
EAN
4013614027178
Función:
Varistor (resistencia sensible a la tensión)
Tipo de tensión (tensión de servicio):
CC
Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:
0...0 V
Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:
0...0 V
Con indicación LED:
no
Un producto de ABB
Descubra la serie ABB


