ABB - Antiparásito RV-BC6. 60 24/60V

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Función - Varistor (resistencia sensible a la tensión)

  • Tipo de tensión (tensión de servicio) - CC

  • Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz - 0...0 V

  • Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz - 24...60 V

  • Tensión de funcionamiento con CC - 24...60 V

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

GHV2501902R0002

Ref.Sonepar

456683

EAN

4013614027154

Función:

Varistor (resistencia sensible a la tensión)

Tipo de tensión (tensión de servicio):

CC

Tensión de funcionamiento con CA 50 Hz:

0...0 V

Tensión de funcionamiento con CA 60 Hz:

24...60 V

Tensión de funcionamiento con CC:

24...60 V

Con indicación LED:

no

ABB dispone de una amplia familia de contactores: contactores tripolares y relés de sobrecarga para arranque de motores y conmutación de alimentación (AF, minicontactores, AS), tetrapolares para conmutar la alimentación (AF y minicontactores), auxiliares para la conmutación de circuitos auxiliares (AS y minicontactores), para la conmutación de condensadores (UA..RA), para la conmutación de CC (GA y GAF), para aplicaciones ferroviarias, para aplicaciones de seguridad (AFS) y contactores de instalación (ESB?N). La referencia GHV2501902R0002 concretamente, se trata de un/a componente para circuito de protección. Sus características son: Función: Varistor (resistencia sensible a la tensión), Tensión de alimentación de control nominal Us en CC: 24 - 60 V, Tipo de tensión de accionamiento: CC.

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB