ABB - APP DATALOGGER - EMAX 2 - 1SDA105233R1

Asea Brown Boveri, S.A. (Abb - Niessen)
CopiarCopiar
ABB - APP DATALOGGER - EMAX 2

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Compatible con el sistema operativo Windows 9x - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows NT - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows 2000 - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows XP - no

  • Compatible con el sistema operativo Windows ME - no

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

1SDA105233R1

Ref.Sonepar

1151523

EAN

8015644073251

Compatible con el sistema operativo Windows 9x:

no

Compatible con el sistema operativo Windows NT:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2000:

no

Compatible con el sistema operativo Windows XP:

no

Compatible con el sistema operativo Windows ME:

no

Compatible con el sistema operativo Windows CE:

no

Compatible con el sistema operativo Linux:

no

Compatible con el sistema operativo Windows Vista:

no

Compatible con el sistema operativo Windows 2003 Server:

no

Apto para sistema operativo Windows 7:

no

Adecuado para el sistema operativo Windows 8:

no

Compatible con otros sistemas operativos:

no

Función de diagnóstico integrada:

no

Función de configuración integrada:

no

Función de configuración de aplicaciones integrada:

no

Función de detección de datos disponible:

no

Función de comunicación integrada:

no

Función de tecnología integrada:

no

Función de puesta en marcha integrada:

no

Función de simulación integrada:

no

Función de movimiento integrada:

no

Función de análisis integrada:

no

Función de posición integrada:

no

Función de mantenimiento integrada:

no

Multilingüe:

no

Apto para PLC de sistema objetivo:

no

Apto para PC de sistema objetivo:

no

Apto para HMI de sistema objetivo:

no

Apto para otros sistemas objetivo:

no

Apto para funciones de seguridad:

no

ABB1SDA105233R1

Un producto de ABB

Descubra la serie ABB