ABB - ARIA 108 CABINET 1035X835X300 2XDB 2-PT - 4TBA831073C0100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Anchura - 835 mm
Altura - 1035 mm
Profundidad - 300 mm
Material - Plástico
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
450 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
4TBA831073C0100
Ref.Sonepar
1166309
EAN
5411815234156
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Anchura:
835 mm
Altura:
1035 mm
Profundidad:
300 mm
Material:
Plástico
Calidad de material:
GRP
Tipo de superficie:
Sin tratamiento
Color:
Gris
Número RAL:
7035
Separado:
no
Pared móvil sobresuelo:
no
Montaje en pared:
sí
Modelo de esquina:
no
Montaje intermedio:
no
Puede acoplarse:
no
Con placa de fijación:
no
Placa de montaje de profundidad ajustable:
no
Integrado en pared:
no
Sujeción del poste:
no
Con puerta:
sí
Número de puertas:
1
Con puerta vidriada:
no
Con puerta de ventilación:
no
Con puerta trasera:
no
Número de bloqueos:
2
Con cubierta / tapa:
no
Cobertura transparente:
no
Apto para montaje métrico:
sí
Apropiado para instalaciones en el exterior:
sí
Cubierta inclinada:
no
Número de orificios conectores:
0
Pre impresión:
no
Versión EMC:
no
Fuerza del impacto:
IK08
Grado de protección (IP):
IP65
Grado de protección (NEMA):
12
Disipación térmica (Delta T = 20 K) acorde a IEC/TR 60890:
130 W
Carga máxima admisible de la envolvente acorde a IEC 62208:
1334.16 N
Carga máxima admisible de las puertas acorde a IEC 62208:
78.48 N
Carga máxima admisible de la placa de montaje acorde a IEC 62208:
1334.16 N


